咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卡爪适配器
商品编号
360151
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360151 80
360151 120
卡爪宽度 b
夹紧范围
适合的颜色代码
80mm
87mm - 168mm
ZC 80
120mm
107mm - 208mm
ZC120
销售价 数量
 
5987.31
6606.68
  • 商品详情

商品详情

商品名称:卡爪适配器
商品编号:360151 80
应用

用于结合顶爪/编号 360135 ~ 360141 增大夹紧范围。
属性
卡爪宽度 b
80mm
夹紧范围
87mm - 168mm
适合的颜色代码
ZC 80
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加