咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
顶爪套装,3 件套,软款
商品编号
312981
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
312981 125
312981 160
312981 200
312981 250
312981 315
宽度 B
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
22mm
125mm
64mm
38.5mm
25mm
160mm
78mm
41.5mm
27mm
200mm
90mm
43.5mm
32mm
250mm
106mm
51.5mm
37mm
315mm
120mm
55mm
销售价 数量
 
1069.36
1206.67
1241.70
1699.82
2402.09

商品详情

商品名称:顶爪套装,3 件套,软款
商品编号:312981 315
提示

兼容 Bison 三爪夹头。
属性
宽度 B
37mm
配套适用的卡盘型号
315mm
长度 L
120mm
高度 H
55mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加