咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX槽铣刀 HSS高速钢-Co8
商品编号
191070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191070 2
191070 2,5
191070 2,8
191070 3
191070 3,5
191070 3,8
191070 4
191070 4,5
191070 4,8
191070 5
191070 5,5
191070 5,75
191070 6
191070 6,5
191070 7
191070 7,5
191070 7,75
191070 8
191070 8,5
191070 9
191070 9,7
191070 10
191070 10,5
191070 11
191070 11,7
191070 12
191070 13
191070 14
191070 15
191070 16
191070 17
191070 18
191070 20
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
有效切刃数 Z(圆周面)
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
1.25
2mm
4mm
1mm
4mm
48mm
2
6mm
0.006mm
1.25
2.5mm
5mm
1.25mm
5mm
49mm
2
6mm
0.006mm
1.25
2.8mm
5mm
1.4mm
5mm
49mm
2
6mm
0.006mm
1.25
3mm
5mm
1.5mm
5mm
49mm
2
6mm
0.007mm
1.25
3.5mm
6mm
1.75mm
6mm
50mm
2
6mm
0.007mm
1.25
3.8mm
7mm
1.9mm
7mm
51mm
2
6mm
0.007mm
1.25
4mm
7mm
2mm
7mm
51mm
2
6mm
0.009mm
1.25
4.5mm
7mm
4.5mm
7mm
51mm
2
6mm
0.009mm
1.25
4.8mm
8mm
4.8mm
8mm
52mm
2
6mm
0.009mm
1.25
5mm
8mm
5mm
8mm
52mm
2
6mm
0.012mm
1.25
5.5mm
8mm
5.5mm
8mm
52mm
2
6mm
0.012mm
1.25
5.75mm
8mm
5.75mm
8mm
52mm
2
6mm
0.012mm
1.25
6mm
8mm
6mm
8mm
52mm
2
6mm
0.014mm
1.25
6.5mm
10mm
6.5mm
10mm
60mm
2
10mm
0.014mm
1.25
7mm
10mm
7mm
10mm
60mm
2
10mm
0.016mm
1.25
7.5mm
10mm
7.5mm
10mm
60mm
2
10mm
0.016mm
1.25
7.75mm
11mm
7.75mm
11mm
61mm
2
10mm
0.016mm
1.25
8mm
11mm
8mm
11mm
61mm
2
10mm
0.02mm
1.25
8.5mm
11mm
8.5mm
11mm
61mm
2
10mm
0.02mm
1.25
9mm
11mm
9mm
11mm
61mm
2
10mm
0.024mm
1.25
9.7mm
13mm
9.7mm
13mm
63mm
2
10mm
0.024mm
1.25
10mm
13mm
10mm
13mm
63mm
2
10mm
0.03mm
1.25
10.5mm
13mm
10.5mm
13mm
63mm
2
12mm
0.03mm
1.25
11mm
13mm
11mm
13mm
70mm
2
12mm
0.032mm
1.25
11.7mm
13mm
11.7mm
13mm
70mm
2
12mm
0.032mm
1.25
12mm
16mm
12mm
16mm
73mm
2
12mm
0.035mm
1.25
13mm
16mm
13mm
16mm
73mm
2
12mm
0.038mm
1.25
14mm
16mm
14mm
16mm
73mm
2
12mm
0.042mm
1.25
15mm
16mm
15mm
16mm
73mm
2
12mm
0.045mm
1.25
16mm
19mm
16mm
19mm
79mm
2
16mm
0.048mm
1.25
17mm
19mm
17mm
19mm
79mm
2
16mm
0.051mm
1.25
18mm
19mm
18mm
19mm
79mm
2
16mm
0.054mm
1.25
20mm
22mm
20mm
22mm
88mm
2
20mm
0.06mm
销售价 数量
 
269.92
269.92
269.92
269.92
269.92
269.92
269.92
269.92
269.92
269.92
269.92
291.05
291.05
329.45
334.43
334.43
334.80
334.43
334.80
334.80
334.80
334.80
482.23
482.23
482.23
482.23
482.23
570.81
693.39
693.39
843.92
843.92
1063.03

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:HOLEX槽铣刀 HSS高速钢-Co8
商品编号:191070 9,7
技术说明

易于进刀的刀尖几何形状。
经济型。
应用

适用于铣削型腔或者键槽。
技术参数
刀柄
DIN 1835 B h6
公差,公称直径
e8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀具材料
HSS Co 8
内冷式
涂层
TiAlN
型号
N
标准
DIN 327 D
螺纹升角
30degrees
属性
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
9.7mm
切削刃长度 Lc
13mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.7mm
切边时的最大切割深度 ap max
13mm
总长度 L
63mm
有效切刃数 Z(圆周面)
2
柄直径 Ds
10mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.024mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
湿,最大
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加