咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合铣刀刀柄 类型A
商品编号
302897
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302897 16
302897 22
302897 27
302897 32
302897 40
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
备用驱动环,编号309870
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
相匹配的特殊扳手,编号309840
16mm
16
16
32mm
55mm
16
22mm
22
22
40mm
55mm
22
27mm
27
27
48mm
55mm
27
32mm
32
32
58mm
60mm
32
40mm
40
40
70mm
70mm
40
销售价 数量
 
908.61
934.22
934.22
1028.16
1164.77
  • 商品详情

商品详情

商品名称:组合铣刀刀柄 类型A
商品编号:302897 40
供货范围

包括滑键、驱动环和铣刀锁紧螺栓。
技术说明

锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。
所有柄部经过精细玻璃喷砂。动平衡精度 G6.3 / 18000 rpm。类型 A。
应用

带驱动键,用于带有标准纵向槽的铣刀,例如:DIN 841。
支持环,用于带 DIN 1880 十字槽和 DIN 1830 刀头的铣刀。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806。专用扳手,编号 309840。
提示

内冷却仅可通过合适的夹紧螺栓(编号 309861)实现。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 18000 rpm 条件下
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
标准
DIN 6358
切削加工策略
HPC
固定器
BT 40 短型
径向跳动精度
≤ 5µm
型式
A
属性
刀杆直径 d1
40mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
40
备用驱动环,编号309870
40
外径 D
70mm
悬伸长度 A 尺寸
70mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加