首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
钻夹头
卡盘/刀座
仪器/配件
车床顶针 /手动虎钳MANOK
工件夹持系统
机械夹持
磁力/真空夹持
刀柄
刀柄
配件
刀柄
转接头 刀头/ER 夹套
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
转接头 刀头/ER 夹套
商品编号
301113
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT/佳安特
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
SK 基础刀柄/缩径 HSK
刀杆直径 d
1
16
22
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
301113 16
301113 22
301113 16
301113 22
外径 D
总长度 L
用于 ER 弹簧夹头
48mm
38mm
92mm
78mm
32
25
38mm
78mm
25
48mm
92mm
32
销售价
数量
1767.57
1981.04
1767.57
1981.04
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
刀柄
配件
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
WTE
EROGLU®
Wezel
FAHRION®
RÖHM
ALBRECHT
NT TOOL
Regofix
热销
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KNIPEX®水泵钳 Cobra®,经过抗蚀磷化加工 705800
¥278.75
KNIPEX®重型组合钳镀铬,带手柄护套 700400
¥328.74
KNIPEX®紧凑型断线钳 CoBolt®,带手柄套膜和开口弹簧 731745
¥538.35
KNIPEX®电子设备斜嘴钳,尖头 带电缆固定器726460
¥531.22
KNIPEX®电子行业用斜口钳 Super Knips®,握柄导电 726655
¥254.92
KNIPEX®电缆剪,带延长杆 731100
¥2477.56
KNIPEX®紧凑式斜口钳,724300
¥612.26
凯尼派克/KNIPEX 螺栓剪头钳,带手柄护套 722010
¥624.18
凯尼派克/KNIPEX 高性能强力斜口钳
¥814.75
最近浏览
清空
转接头 刀头/ER 夹套
¥1123.32 元
起
双接触侧固式刀柄 类型 AD
¥1167.60 元
起
热胀刀柄 带冷却通道孔
¥3641.12 元
起
超短型 ER 弹簧夹套刀柄
¥1643.48 元
起
ER 弹簧刀柄 类型 ADB
¥1399.81 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
SK 基础刀柄/缩径 HSK:
16
22
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:转接头 刀头/ER 夹套
商品编号:301113
供货范围
包括 ER 夹紧螺母(内置),紧固螺栓。
应用
非常灵活且成本低廉的解决方案可使任何刀头座成为夹套座。
可选附件
密封垫圈,编号 309630、309635。
技术说明
钻孔、ER 夹套座和凸肩上的接合面经过研磨,外部主体经过精密硬车削,以获得最佳的同心度和动平衡性能。利用内置夹紧螺母确保最短悬伸(可选择与密封圈组合使用。)。穿孔的拧紧螺栓用于内冷。
提示
配套的装夹螺母,编号 309621。
技术参数
标准
DIN 6357
径向跳动精度
≤ 3µm
内冷式
有
属性
外径 D
38mm
总长度 L
78mm
用于 ER 弹簧夹头
25
外径 D
48mm
总长度 L
92mm
用于 ER 弹簧夹头
32
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订