咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双接触侧固式刀柄 类型 AD
商品编号
303670
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303670 6
303670 8
303670 10
303670 12
303670 16
303670 20
303670 25
a
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
1.5mm
6
25mm
6mm
63mm
1.5mm
8
28mm
8mm
63mm
1.5mm
10
35mm
10mm
70mm
1.5mm
12
42mm
12mm
80mm
1.5mm
16
48mm
16mm
80mm
1.5mm
20
52mm
20mm
80mm
1.5mm
25
65mm
25mm
100mm
销售价 数量
 
1963.99
1844.43
1844.43
1844.43
1844.43
1844.43
2057.90

商品详情

商品名称:双接触侧固式刀柄 类型 AD
商品编号:303670 8
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
技术说明

所有柄部经过精车处理(便于平稳运行)。
优点

由于采用锥体和平面的双重接触,从而实现更加稳定、精确的夹紧情况:
  • 提高表面质量
  • 更长的刀具使用寿命
  • 即使在高转速下,仍始终牢牢固定在主轴内
  • 优化同心度精度
BT 双接触刀柄亦可用于标准 BT 机床主轴——反之亦可。但是,双接触的优势仅体现在双接触刀柄和主轴上。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
型式
AD
固定器
BT 50 短型
径向跳动精度
≤ 3µm
标准
DIN 6359
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
切削加工策略
HPC
规格
BT-DC
属性
a
1.5mm
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
63mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加