咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压夹头 HT 短型
商品编号
308556
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308556 20
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
配套适用的缩径套
49mm
20mm
80mm
41mm
302160; 302155
销售价 数量
 
7309.40

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:液压夹头 HT 短型
商品编号:308556 20
技术说明

  • 带有巴鲁夫芯片孔。
  • 轴向长度可调节(调节范围 10 mm)。
  • 配有变径套,因而十分灵活。

  • 经过优化设计,确保极高的整体刚性。

应用

  • 最高的可传递扭矩 550 Nm,HT 规格(High Torque)。

  • 用于钻孔、铰孔和铣削。
  • 用于铣削时的重度切削加工。
  • 理想的阻尼性能,从而获得完美的工件表面,延长使用寿命并保护主轴。

可选附件

  • 变径套,编号 302155 和编号 302160。

技术参数
固定器
PSC 63
切削加工策略
HSC HPC -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
刀柄标准
ISO 26623-2
径向跳动精度
≤ 3µm
属性
外径 D
49mm
夹紧直径 D1
20mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
有效长度 L1
41mm
配套适用的缩径套
302160; 302155
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加