咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
透明储物箱手推车/工具车
商品编号
918610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
918610 55
918610 63
不包括把手在内的宽度
不带停车制动器的导向轮的数量
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
最大承重量
深度
滚轮材料
轮子直径
重量
高度
680mm
2
880mm
2
250kg
600mm
无痕迹的聚氨酯覆层
125mm
67kg
1310mm
680mm
2
880mm
2
250kg
600mm
无痕迹的聚氨酯覆层
125mm
77kg
1520mm
销售价 数量
 
20659.81
23196.35

商品详情

商品名称:透明储物箱手推车/工具车
商品编号:918610 55
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
应用

用于存放/储备散料和小部件。
技术说明

框架由 4 棱钢管 60×40×2 mm 构成。上部构架为钢板制造,带一个黑色 ABS 工程塑料托盘。4 个带有无痕迹聚氨酯覆层的转向轮(2 个带锁紧制动器,125 mm-⌀),带滚动轴承的轮毂以及 2 个由 Haptoprene® 构成的推柄,确保了车间环境中良好的稳定性和安全可靠的搬运过程。4 种规格尺寸的透明周转盒采用透明 ABS 塑料,存放物品的同时可以保证清洁卫生。取用物品时倾斜透明周转盒。安装时,可以取下储物盒,并堆叠放置。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
设计
钢管结构
属性
不包括把手在内的宽度
680mm
不带停车制动器的导向轮的数量
2
宽度
880mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
最大承重量
250kg
深度
600mm
滚轮材料
无痕迹的聚氨酯覆层
轮子直径
125mm
重量
67kg
高度
1310mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加