咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 车刀杆,短型
商品编号
251909
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:eco 车刀杆,短型
商品编号:251909
提示

冷却液传输必须配合编号 319001 − 319886 GARANT eco 系统刀座或适用于柄部长度 < 125 mm 附加,编号 317900。
技术说明

带有针对刀刃的内部冷却剂供给。借助精密喷嘴提供的冷却,使得冷却液被合理地喷射在切屑和刀刃之间,从而有针对性且高效地降低了高温负荷。不仅可以提高生产效率,延长使用寿命,而且还可以提高过程可靠性。
带后刀面冷却。
技术参数
应用形式
左向
内冷式
手柄类型
车刀杆
标准
DIN ISO 5610
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加