咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行垫片对,用于 366702 / 6704,规格尺寸 150
商品编号
366716
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
宽度 × 高度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
366716 8X11
366716 8X16
366716 8X21
366716 8X26
366716 8X31
366716 8X36
366716 10X13
366716 10X18
366716 10X23
366716 10X28
366716 10X33
366716 10X38
366716 12X15
366716 12X20
366716 12X25
366716 12X30
366716 12X35
366716 12X40
366716 14X17
366716 14X22
366716 14X27
366716 14X32
366716 14X37
366716 14X42
宽度
高度
8mm
11mm
8mm
16mm
8mm
21mm
8mm
26mm
8mm
31mm
8mm
36mm
10mm
13mm
10mm
18mm
10mm
23mm
10mm
28mm
10mm
33mm
10mm
38mm
12mm
15mm
12mm
20mm
12mm
25mm
12mm
30mm
12mm
35mm
12mm
40mm
14mm
17mm
14mm
22mm
14mm
27mm
14mm
32mm
14mm
37mm
14mm
42mm
销售价 数量
 
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18
864.18

商品详情

商品名称:平行垫片对,用于 366702 / 6704,规格尺寸 150
商品编号:366716 8X11
应用

从事高精度加工时,用于在台虎钳或工装上平行装夹工件。
适用于

平行垫板套装 366702;366704。
技术说明

硬度:60 HRC。成对经过精磨加工。
GARANT − 精密型。精度:高度和宽度公差 ±0.007 mm。
属性
宽度
8mm
高度
11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加