咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BOSCH博世充电式冲击扳手 实用系列
商品编号
A07145
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07145 GDS12VEC
A07145 GDS18V8AH
A07145 GDS18V400K
A07145 GDS18VLIHT
冲击转速,1 档
冲击转速,2 档
冲击转速,3 档
制造商名称
包装
夹头
所含充电电池数量
最大扭矩
最大螺栓直径(8.8−12.9)
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
0min-1 - 2700min-1
0min-1 - 3100min-1
GDS12VEC
运输箱
3/8英寸四方
2
115Nm
M12
2Ah
12V
锂离子
Bosch 12 V
1kg
0min-1 - 800min-1
0min-1 - 1200min-1
0min-1 - 1750min-1
GDS18V8AH
运输箱
3/4英寸外四方
1
1700Nm
M24
8Ah
18V
锂离子
Bosch 18 V
2.9kg
0-2500min-1
GDS 18V-400 (kit)
运输箱
1/2英寸外四方
2
400Nm
M20
5Ah
18V
锂电池
18V
1.85kg
0min-1 - 2100min-1
GDS18VLIHT
运输箱
1/2英寸四方
2
650Nm
M20
4Ah
18V
锂离子
Bosch 18 V
3kg
销售价 数量
 
2355.30
8551.77
2383.87
8432.55

商品详情

商品名称:BOSCH博世充电式冲击扳手 实用系列
商品编号:A07145 GDS18VLIHT

提示

产品变更,售完即止!


技术说明

非常强劲的充电式冲击扳手。顺/逆时针驱动。实用的电池充电水平指示灯不断显示电池剩余电量。EMP系统保护马达防止过载,确保更长的使用寿命。
供货范围

充电器,2×锂电池,工具箱。

提示

产品变更,售完即止!

技术说明
  • 同等级中具有高扭矩 (650 Nm) 的特点,适用于金属 (M 12 - M 20) 和混凝土最艰难的螺丝拧紧作业。
  • 全金属齿轮箱和金属外壳确保极其坚固和坚韧的特点。
  • 重量仅3.0公斤,是最轻的“高扭矩” 冲击扳手机之一。
  • 创新的Coolpack技术确保更长的电池寿命。

属性
冲击转速,1 档
0min-1 - 2100min-1
冲击转速,2 档
冲击转速,3 档
制造商名称
GDS18VLIHT
包装
运输箱
夹头
1/2英寸四方
所含充电电池数量
2
最大扭矩
650Nm
最大螺栓直径(8.8−12.9)
M20
蓄电池容量
4Ah
蓄电池电压
18V
蓄电池种类
锂离子
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
Bosch 18 V
重量
3kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加