咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床工具 右向,类似于 DIN 4971(ISO 1)
商品编号
296030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
296030 10
296030 12
296030 16
296030 20
296030 25
总长度
柄四边
90mm
10mm
100mm
12mm
110mm
16mm
125mm
20mm
140mm
25mm
销售价 数量
 
140.18
158.35
204.34
268.97
398.45

商品详情

商品名称:车床工具 右向,类似于 DIN 4971(ISO 1)
商品编号:296030 25
技术说明

装备了经过金刚石研磨的硬质合金刀片。
应用

P20/K25 适用于钢和铸铁加工。
M20 适用于不锈钢加工。
注意

进行粗切削或间断切削时,应当用碳化硼手操珩磨刷(编号 558812)对切削刃进行研磨。
技术参数
刀具材料
M20
属性
总长度
140mm
柄四边
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加