咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移动式文件展示架
商品编号
974830
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974830 A0
974830 A1
图纸支架/臂数量
摆臂伸距
摆臂有效长度
最大适用的图纸格式
磁铁夹子数量
重量
高度
2
1450mm
1280mm
A0
8
6.2kg
1945mm
2
1100mm
920mm
A1
6
5.4kg
1945mm
销售价 数量
 
7113.30
6506.74
  • 商品详情

商品详情

商品名称:移动式文件展示架
商品编号:974830 A1

应用

适合更换使用地点。用于快速整洁地放入草图、装配图、技术图纸、海报和信息资料。无论小规格还是大规格都可以。
技术说明

带摆臂的铝制图纸支架。可以通过内置的制动器在高度方向任意调节摆臂。保存时通过翻下摆臂以节省空间。通过带滚轮的铝制十字支脚和实用的塑料把手可以快速轻便地向前移动。可扩展到最多 6 个摆臂。

属性
图纸支架/臂数量
2
摆臂伸距
1100mm
摆臂有效长度
920mm
最大适用的图纸格式
A1
磁铁夹子数量
6
重量
5.4kg
高度
1945mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加