咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可以进行调节的锪钻
商品编号
216635
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
216635 16
216635 20
216635 25
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 DS h6
用于调节元件的夹紧螺栓
调节元件
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
16mm
86mm
37mm
16mm
219887
219885
219841(15IP;3.0 Nm)
SP.T09T3..
20mm
98mm
44mm
20mm
219888
219886
219848(20IP;5.5 Nm)
SP.T1204..
25mm
105mm
49mm
25mm
219888
219886
219848(20IP;5.5 Nm)
SP.T1204..
销售价 数量
 
3630.96
3744.44
3955.15

商品详情

商品名称:可以进行调节的锪钻
商品编号:216635 25
应用

用于正向和反向去毛刺、倒棱和锪孔。
适用于倾斜切入。
用于 0° - 90° 角度,无级可调。
技术说明

由调质工具钢制成。深刻印刻度。两个可选转位刀片切削刃。
 
提示

使用预调节设备设置准确度数。
技术参数
柄类型
Weldon 刀柄
倒角角度调整范围
0-90degrees
属性
切刃直径 DC
25mm
总长度 L
105mm
悬伸长度 L1
49mm
柄直径 DS h6
25mm
用于调节元件的夹紧螺栓
219888
调节元件
219886
转位刀片螺栓套件
219848(20IP;5.5 Nm)
配套适用的转位刀片
SP.T1204..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加