咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于更换插件的随动车床回转顶尖
商品编号
320617
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320617 20
320617 25
320617 32
320617 40
320617 HSK40
320617 HSK50
320617 HSK63
320617 VDI30
320617 VDI40
主体直径 D
固定器
弹性行程
径向跳动误差
总长度 L
最高转速
有效长度 L1
柄直径 D1
直径 d
适合的颜色代码
适用工件重量
44mm
刀柄直径 20 mm
3mm
0.01mm
118mm
3000min-1
51mm
12mm
20mm
K12
300kg
44mm
刀柄直径 25 mm
3mm
0.01mm
118mm
3000min-1
51mm
12mm
25mm
K12
300kg
66mm
刀柄直径 32 mm
4mm
0.01mm
155mm
5000min-1
95mm
18mm
32mm
K18
500kg
74mm
柄部 ? 40 mm
4mm
0.01mm
165mm
4000min-1
95mm
18mm
40mm
K18
550kg
44mm
HSK 40
3mm
0.01mm
115mm
3000min-1
95mm
12mm
K12
300kg
44mm
HSK 50
3mm
0.01mm
120mm
3000min-1
95mm
12mm
K12
300kg
44mm
HSK 63
3mm
0.01mm
127mm
3000min-1
95mm
12mm
K12
300kg
44mm
VDI 30
3mm
0.01mm
115mm
3000min-1
60mm
12mm
30mm
K12
300kg
44mm
VDI 40
3mm
0.01mm
123mm
3000min-1
60mm
12mm
40mm
K12
300kg
销售价 数量
 
6626.28
6626.28
19451.91
20083.78
13884.46
15336.09
15985.05
15011.61
16856.03

商品详情

商品名称:用于更换插件的随动车床回转顶尖
商品编号:320617 VDI30
提示

通过反向转动更换扳手面上的插件。
技术说明

  • 弹性规格可在加工过程中实现轴向长度平衡。
  • 整体经过淬硬处理及研磨。采用长效润滑,免维护。
  • 特殊密封可防止污物和冷却液侵入。

应用

顶尖可以更换,因而应用灵活。广泛适用于 CNC 机床的刀塔和副轴。
可选附件

可以更换的顶尖,编号 320625。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
主体直径 D
44mm
固定器
VDI 30
弹性行程
3mm
径向跳动误差
0.01mm
总长度 L
115mm
最高转速
3000min-1
有效长度 L1
60mm
柄直径 D1
12mm
直径 d
30mm
适合的颜色代码
K12
适用工件重量
300kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加