咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹套,用于丝锥 带密封件和喷嘴
商品编号
309404
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309404 3,5
309404 4,5
309404 6
309404 7
309404 8
公称夹紧直径 d
3.5mm
4.5mm
6mm
7mm
8mm
销售价 数量
 
1032.18
1032.18
1032.18
1032.18
1032.18

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹套,用于丝锥 带密封件和喷嘴
商品编号:309404 3,5
适用于

所有标准 ER 弹簧夹套刀柄,FAHRION 弹簧夹套,同样适用于高精度 ER 弹簧夹套刀柄 Centro P。
技术说明

带有内四方,用于装夹丝锥。
配有用于内冷的密封塞(最高 100 bar!)和喷嘴。
FAHRION® 防腐蚀保护:
  • 弹簧夹套整体带有镀层,包括功能表面在内。
  • 镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。

提示

FAHRION® 弹簧夹套,类似于 ISO 15488-A。
技术参数
径向跳动精度
≤ 10µm
型号
4031 E
标准
ISO 15488-A
固定器
ER 16
总长度 L
27.5mm
外径 D
16.7mm
属性
公称夹紧直径 d
3.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加