咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 夹套 带有密封
商品编号
308906
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308906 3
308906 7
308906 9
公称夹紧直径 d
3mm
7mm
9mm
销售价 数量
 
671.86
752.48
752.48
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:ER 夹套 带有密封
商品编号:308906 3

提示

带有用于内冷的密封(适合最高 100 bar),只能夹紧公称尺寸。类似于 ISO 15488-A。
技术说明

经过整体淬硬和研磨加工。
腐蚀防护:弹簧夹套整体带有 FAHRION Protect 镀层,包括功能表面在内。
优点

镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。

技术参数
型号
425 E
固定器
ER 16
总长度 L
27.5mm
径向跳动精度
≤ 5µm
标准
ISO 15488-A
外径 D
16.7mm
属性
公称夹紧直径 d
3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加