咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有滚轮的装配用工装
商品编号
358695
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
358695 25
358695 32
358695 40
358695 50
358695 63
358695 97
358695 100
凸肩直径
配套适用的刀柄
25mm
HSK 25
32mm
HSK 32;C3
40mm
HSK 40;C4
50mm
SK 30;HSK 50;C5
63mm
SK 40;HSK 63;C6;MAS/BT 40;CAT 40
97mm
SK 50
100mm
HSK100 / CAT50 MAS/BT50
销售价 数量
 
2246.32
2246.32
2246.32
2110.18
1980.22
4071.83
4071.83

商品详情

商品名称:带有滚轮的装配用工装
商品编号:358695 97
应用

用于在凸肩上借助滚轮,方便且可靠地装夹刀柄,继而完成切削刀具的安装和拆卸 − 摩擦接触,因而具有自锁效应,特别适用于 HSK 类型 E 和 F 以及多边形刀柄。
适用于

配套适用于所有常用刀柄,包括 SK(DIN 69871),
HSK(A、B、C、D、E、F 型),
多边形刀柄,MAS/BT(JIS B 6339)和 CAT(ANSI B5.50)。
属性
凸肩直径
97mm
配套适用的刀柄
SK 50
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加