咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀柄,配套用于刀具装夹辅助工具 VDI
商品编号
358667
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
358667 20
358667 25
358667 30
358667 40
358667 50
配套适用的刀柄尺寸
20mm
25mm
30mm
40mm
50mm
销售价 数量
 
3595.07
3595.07
3595.07
4244.18
4244.18

商品详情

商品名称:刀柄,配套用于刀具装夹辅助工具 VDI
商品编号:358667 50
技术说明

特征:
  • 4×90° 刀架,可编入索引。
  • 所有转换头均带有夹紧螺栓。

  • 铝合金壳体。
  • 可更换刀架

适用于

类型 SK − 用于 DIN 69871,DIN 2080,JIS B6339 和 ANSI。
优点

无夹紧装配——不损坏圆锥
特征

所有转换头均带有夹紧机构。
属性
配套适用的刀柄尺寸
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加