咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹头,用于螺纹攻丝,带轴向平衡
商品编号
309432
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309432 4,5
309432 6
309432 7
309432 8
309432 9
309432 10
309432 11
309432 12
公称夹紧直径 d
4.5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
销售价 数量
 
1400.97
1400.97
1400.97
1400.97
1400.97
1400.97
1400.97
1400.97

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹头,用于螺纹攻丝,带轴向平衡
商品编号:309432 9
应用

适用于在铣削和车削中心的螺纹加工。
适用于

所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。
提示

只能夹紧公称直径。不能用于高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P。
技术说明

用于攻丝的弹簧夹套类似于 DIN 6499 / ISO 15488,类型 CET-GB,径向跳动 20 µm。
技术参数
总长度 L
43mm
标准
工厂标准
型号
4538 E
轴向外伸
10mm
固定器
ET 32
外径 D
33mm
属性
公称夹紧直径 d
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加