咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卡爪旋出工装
商品编号
315900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
315900 153/110
315900 176/110
315900 215/135
315900 244/162
315900 290/208
315900 342/260
与卡盘直径相匹配的最大值
内径
外径
悬装部分直径,位置 A
悬装部分直径,位置 J
配套用于车削卡盘直径
重量
250mm
110mm
153mm
150mm - 215mm
50mm - 115mm
80mm - 200mm
1.5kg
200mm
110mm
176mm
170mm - 260mm
35mm - 125mm
3.5kg
250mm
135mm
215mm
215mm - 285mm
70mm - 140mm
5kg
250mm
162mm
244mm
240mm - 360mm
100mm - 175mm
6kg
315mm
208mm
290mm
290mm - 360mm
145mm - 215mm
7kg
400mm
260mm
342mm
330mm - 440mm
160mm - 270mm
8kg
销售价 数量
 
13670.43
15442.07
17070.07
18829.76
20589.43
27448.59

商品详情

商品名称:卡爪旋出工装
商品编号:315900 342/260
应用

适用于卡盘上软顶卡爪的内径和外径的精加工。同样适用于对经硬化处理过的顶爪进行重磨以修正径向跳动
Hedgehog text
调节卡爪
滚花轮
带螺旋圈的机壳
顶爪
悬置螺栓
技术说明

在夹具的内部装有锻造的齿圈,并且可以围绕位于主体外部凸肩的边缘旋转。该齿圈带动 3 个可换向的调整卡爪连续向内或向外运动。车削前将卡爪的螺丝固定在车床卡盘顶爪的孔内,然后将卡盘拧紧。停车时,卡盘与预装时在同一位置,以便更换下一个工件。
属性
与卡盘直径相匹配的最大值
400mm
内径
260mm
外径
342mm
悬装部分直径,位置 A
330mm - 440mm
悬装部分直径,位置 J
160mm - 270mm
配套用于车削卡盘直径
重量
8kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加