咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动快速提升堆高车
商品编号
A91043
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • FC1016
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
  • FC1016
数量:

商品详情

商品名称:手动快速提升堆高车
商品编号:A91043 FC1016

颜色

粉末涂层,黄色RAL1028
规格

单次按压提升高度<100kg:50 mm
单次按压提升高度>100kg:17 mm
技术说明

  • 快速提升:最大实现100kg货物的快速提升,100kg以内的欧标托盘货物,仅需3次按压即可使托盘离地。

  • 紧凑车身设计以及更小的转弯半径,更适用于窄小的作业空间。

  • 通过连接到转向轮的驱动链条,可以轻松而精准地进行行驶转向操作。

  • 大号聚氨酯转向轮提供了良好的轮胎属性,以适应各种复杂路况。

  • 转向轮带有足部保护和脚刹。

  • 单门架


提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。

技术参数
客户自行安装
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加