咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
齿轮圈钻夹头 Prima
商品编号
342215
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
342215 6/10
342215 8
342215 10/12
342215 10/16
342215 13
342215 16/16
342215 16/18
合适的齿环扳手
型号
外径
夹紧范围
最大钻夹头锥孔直径
钻夹头锥孔
钻夹头长度 闭合后
S1
6/10
29.5mm
0.5mm - 6.5mm
10.094mm
B 10
52.5mm
S2
8
29.5mm
0.5mm - 8mm
12.065mm
B 12
57.5mm
S2
10/12
34.5mm
0.8mm - 10mm
12.065mm
B 12
60.5mm
S2
10/16
42.8mm
1mm - 10mm
15.733mm
B 16
77mm
S2
13
42.8mm
1.5mm - 13mm
15.733mm
B 16
77mm
S3
16/16
50mm
3mm - 16mm
15.733mm
B 16
86.5mm
S3
16/18
56.5mm
1mm - 16mm
17.78mm
B 18
98mm
销售价 数量
 
476.49
476.49
530.97
530.97
621.25
799.50
1250.01

商品详情

商品名称:齿轮圈钻夹头 Prima
商品编号:342215 8

技术说明

经硬化处理的卡爪。
适用于左旋和右旋加工。
通过符合 DIN 238 的钻夹头用的锥形轴,安装在编号为 342300 − 342850 的心轴上或直接安装在机器轴上。
应用

通用于使用轻便电钻,冲击钻和立钻进行的钻孔。

属性
合适的齿环扳手
S2
型号
8
外径
29.5mm
夹紧范围
0.5mm - 8mm
最大钻夹头锥孔直径
12.065mm
钻夹头锥孔
B 12
钻夹头长度 闭合后
57.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加