咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
强力斜口钳,经过抛光处理,带有开口弹簧
商品编号
725231
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
总长度
  • 180
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
725231 180
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
钢琴丝切割能力,最大直径
180mm
2.7mm
3.8mm
2.2mm
销售价 数量
 
439.27
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 180
数量:

商品详情

商品名称:强力斜口钳,经过抛光处理,带有开口弹簧
商品编号:725231 180
标准

DIN ISO 5749
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
技术说明

高强度头部,带有特殊的感应淬火切削刃(大约 64 HRC)。搭接形式的铰接方式。配有可以激活和解除功能的开口弹簧。钳子经过黑色磷化处理,钳头抛光。理想的力传导,从而确保可靠的切割性能
带多组份套筒的手柄和 KNIPEXtend 接口。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加