咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
前夹钳
商品编号
708310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
总长度
  • 125
  • 175
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
708310 125
708310 175
卡爪长度(有锯齿部分)
夹紧开口度
总长度
针对螺栓头直径的夹紧宽度
20mm
26mm
125mm
3mm - 9.5mm
27mm
41mm
175mm
7mm - 12mm
销售价 数量
 
273.01
293.06
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 125
  • 175
数量:

商品详情

商品名称:前夹钳
商品编号:708310 125
应用

用于抓握、拧紧和松开螺钉头和螺栓,以及夹紧型材和扁平材料。
1 标准测量。借助滚花螺钉调整卡爪使其适应螺钉头。
2 标准测量。将调节螺钉再顺时针拧紧 90 – 180°。
3 标准测量。按压手柄以锁定卡爪。转动并松开螺钉。
提示

备用弹簧,编号 708301 规格尺寸 5CJ 和 8.5CJ。
技术说明

锯齿状坚固的弹簧钢制基体。通过滚花螺丝可进行间距和夹紧力的调整。钳子整体镀镍。手柄带有多成分套膜。
材料

卡爪采用优质调质钢
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加