咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车间用数显游标卡尺 IP67,无测量顶尖
商品编号
415372
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
  • 300
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415372 300
IP 保护等级
供电
内径测量头直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
校准
测量范围
测量误差 E MPE
液晶显示器字符高度
爪长
电池类型
自动关闭
读数
读数可进行转换
IP 67
电池驱动
10mm
081560 CR2032
1
ISO 13385
A1
0mm - 300mm
±0.03mm
11.5mm
100mm
纽扣电池
0.0005mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
7463.11
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 300
数量:

商品详情

商品名称:车间用数显游标卡尺 IP67,无测量顶尖
商品编号:415372 300
技术说明

车间用数显游标卡尺 IP67。方便读取且对比鲜明的 LCD 显示屏,字符高度达 11.5 mm。先进且节能的测量系统保证超长的电池运行时间。10 分钟后,系统自动进入省电模式,游标再次移动时,又重新被激活。测量值和零点被系统自动保存。双组份壳体带有握持舒适的 Haptoprene 表面。测量面经细致研磨。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加