咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Torx® 滑块压头 直径 d = 5 mm
商品编号
293069
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
293069 TX5
293069 TX6
293069 TX7
293069 TX8
293069 TX10
293069 TX15
293069 TX20
L
Torx 星形轮廓
Torx? 摆动外径
Torx® 摆动外径
公差
刀具材料
预钻孔直径
1.5mm
TX5
1.48mm
1.48mm
0.0 到 +0.01mm
HSS
1.1mm
1.7mm
TX6
1.76mm
1.76mm
0.0 到 +0.01mm
HSS
1.3mm
1.7mm
TX7
2.08mm
2.08mm
0.0 到 +0.01mm
HSS
1.5mm
2mm
TX8
2.4mm
2.4mm
- 0.005 至 + 0.01mm
HSS
1.8mm
2mm
TX10
2.83mm
2.83mm
- 0.005 至 + 0.01mm
HSS
2.1mm
3mm
TX15
3.37mm
3.37mm
- 0.005 至 + 0.01mm
HSS
2.5mm
3.5mm
TX20
3.95mm
3.95mm
- 0.005 至 + 0.01mm
HSS
2.9mm
销售价 数量
 
1168.40
1168.40
1221.67
1221.67
1251.61
1251.61
1301.55

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:Torx® 滑块压头 直径 d = 5 mm
商品编号:293069 TX6
Advertisement
提示

  • 特殊规格和特殊轮廓可根据要求提供。
  • 具体的使用参照值请参阅产品目录第 1 卷第 727 页上的信息页。

应用

用于在一个工作流程中加工轮廓。
提示

  • 特殊规格尺寸和特殊轮廓敬请详询。
  • 具体的使用参照值请参阅第 777 页上的信息页。

适用于

轮廓刀柄,编号 293020 − 293079。
技术说明

带 TiN 涂层。
技术参数
L1
10mm
属性
L
1.7mm
Torx 星形轮廓
TX6
Torx? 摆动外径
1.76mm
Torx® 摆动外径
1.76mm
公差
0.0 到 +0.01mm
刀具材料
HSS
预钻孔直径
1.3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加