咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高压台虎钳
商品编号
362240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
卡爪宽度
  • 125
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
362240 125
L2
L3
L4
主体长度 a
主体高度 c
卡爪宽度
压板高度 G +0.02
夹紧力
夹紧范围 b I
夹紧范围 b II
螺纹尺寸 d1
重量
颜色代码,针对配套适用的配件
85mm
45mm
508mm - 710mm
427mm
118mm
125mm
78mm
40kN
0mm - 102mm
98mm - 202mm
M8
30kg
HD-GARANT
销售价 数量
 
49590.90
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 125
数量:

商品详情

商品名称:高压台虎钳
商品编号:362240 125
应用

  • 确保在极高的切削力和进给力条件下实现无振动且绝对可靠的夹紧效果。
  • 相同的支承高度便于同时使用多个台虎钳进行高效工作。
  • 通过曲柄进行夹紧,最多只需主轴旋转两圈即可以最小力量实现较高的夹紧力。

供货范围

配有 4 个夹钳,1 对光滑卡爪,手摇曲柄。
技术说明

  • 带有纵向和横向凹槽的底座确保夹具在两个方向上精确而快速地对准。
  • 免维修高压心轴,通过低磨损、纯机械工作方式的功率放大器保持压力恒定。
  • 高级球墨铸铁,硬化处理、经打磨的工件支座,以及经过精确打磨的导轨。
  • 可预先选择所需夹紧压力 – 在位置 0 处无高压。
  • 无夹紧力损失。
  • 可更换式卡爪,经硬化处理及打磨。
  • 高度公差 − 0.03 mm。
  • 通过两个位于夹具精密加工凹槽内的松动配合螺母,可以进行快速校准。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加