咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖,带硬质合金顶尖和压紧螺母
商品编号
321240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
321240 3
321240 4
321240 5
主体直径 D
最大径向偏差
最高转速
有效长度 B
硬质合金镶头直径 H
莫氏锥
轴向力
适用工件重量
顶尖长度 C
60mm
0.005mm
4300min-1
95mm
14mm
MK3
2.55kN
400kg
36mm
76mm
0.005mm
3200min-1
112mm
14mm
MK4
4.3kN
750kg
43mm
96mm
0.005mm
2600min-1
134mm
18mm
MK5
6.6kN
2000kg
49mm
销售价 数量
 
13508.74
14670.04
23106.61

商品详情

商品名称:车床回转顶尖,带硬质合金顶尖和压紧螺母
商品编号:321240 5
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
应用

适合于自动化装载的批量生产中在转速高和件数大的情况下加工薄壁工件。
采用特殊的轴承布置,可在重型切削加工提供较高轴向力。
技术说明

  • 带硬质合金顶尖的中心冲轴,用于具有高磨蚀性的定心应用。
  • 顶尖角 60°。
  • 侧面扁平型压紧螺母。
  • 精密轴承可实现高径向跳动精度。
  • 通过永久润滑实现免维护。
  • 特种密封可以防止灰尘和冷却液的侵入。

属性
主体直径 D
96mm
最大径向偏差
0.005mm
最高转速
2600min-1
有效长度 B
134mm
硬质合金镶头直径 H
18mm
莫氏锥
MK5
轴向力
6.6kN
适用工件重量
2000kg
顶尖长度 C
49mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加