咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
径向动力头
商品编号
319934
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319934 55-25
319934 55-25-IK
319934 55-VX3
319934 55-VX3-IK
L1
L2
b
h
x
x1
冷却
刀具夹头
64mm
64mm
132.4mm
84mm
60mm
96mm
外部
ER25
64mm
64mm
139.4mm
84mm
60mm
96mm
内部
ER25
64mm
64mm
134.5mm
84mm
60mm
96mm
外部
VX3
64mm
64mm
141.5mm
84mm
60mm
96mm
内部
VX3
销售价 数量
 
26402.67
31030.82
30070.18
34914.54
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:径向动力头
商品编号:319934 55-25
优点

  • 结构根据重量和几何形状进行优化。
  • 高质量组件保证过程可靠性,使用寿命长。
  • 传递高扭矩。
  • 100% 控制 – 每个 AGW 都经过磨合程序。
  • 内冷:专门开发并已获取专利的密封件。

应用

一次装夹执行可能多的切削加工步骤。刀塔中缺少空间时(可用的夹紧位置)。
供货范围

AGW 用于弹簧夹套:包括夹紧螺母和钩形扳手。AGW VARIA VX:包括夹紧扳手。
可选附件

适合的套筒 Varia VX,编号 319802 – 319888,ER 快换接头,编号 319761 – 319781,ER 弹簧夹套,编号 308941 – 309878,ER 夹紧扳手,编号 309680 – 309745。扭矩扳手,编号 211750,规格尺寸 5.7。
提示

  • 其他驱动装置型号(例如 DIN 5482)、传动比、尺寸、BMT 等敬请垂询:www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK 工具(内部冷却装置)可干运转,冷却剂过滤 < 50 µm。
  • 建议:使用扭力工具(最大 6 Nm)操作规格 VARIA VX。
  • 对于重型铣削作业,根据要求推荐带锥形滚子轴承的款式。

适用于

DMG Gildemeister CTX。一些 Emco、Hardinge、Monforts、Scherer 等采用 DIN 5480 或 BMT 刀塔采用 DIN 1809。
技术说明

适用于所有配备 Sauter 刀塔和驱动联轴器 DIN 5480 的 CNC 车床 DMG Gildemeister CTX 或配备带驱动联轴器 DIN 1809BMT 刀塔的机床。通过带外部/内部螺母的 ER 弹簧夹套或具有 EWS 许可证的快速更换系统 VARIA VX 将工具夹紧在 AGW 中。通过创新的冷却液管理实现外部冷却,通过主轴集中使用工具实现内部冷却。
IK 款——带陶瓷密封组件,压力最高 70 bar,完全可干运转。用于 BMT 星型刀塔。传动比 1:1。带内冷(内部)的规格最高压力 70 bar。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加