咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多制式工装裤 固有
商品编号
091682
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
服装尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091682 23
091682 24
091682 25
091682 26
091682 27
091682 28
091682 29
091682 48
091682 50
091682 52
091682 54
091682 56
091682 58
091682 60
091682 62
091682 64
性别
成衣尺寸 DE
男式
23
男式
24
男式
25
男式
26
男式
27
男式
28
男式
29
男式
48
男式
50
男式
52
男式
54
男式
56
男式
58
男式
60
男式
62
男式
64
销售价 数量
 
3090.75
3090.75
3090.75
3090.75
3090.75
3090.75
3090.75
3090.75
3090.75
3090.75
3090.75
3090.75
3090.75
3090.75
3090.75
3090.75
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:多制式工装裤 固有
商品编号:091682 23
标准

  • EN 1149-5。
  • EN ISO 11611,级别 1 A1+A2。
  • EN ISO 11612 A1、A2、B1、C1、E2、F1。
  • EN ISO 20471,级别 1。
  • EN 13034 PB 6。
  • EN 14404:2004+A1:2010。
  • EN IEC 61482-2,APC 1,ATPV - 11 cal/cm²,ELIM 10 cal/cm²。
  • EN 13034。

提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
技术说明

设计先进的创新型多标准工作服。防护系数高,穿戴极为舒适。时尚的剪裁,优质的面料和良好的制作使其广受欢迎,使用寿命长。
固有的多制式工装裤由特殊的混合织物制成,使长裤具有抗静电和阻燃特性。
  • 可拆式证件袋。
  • 后兜带叠褶和袋盖。
  • 腿部口袋带叠褶。
  • 腿部口袋带袋盖和按扣。
  • 手机袋和装笔袋。
  • 加固量尺兜。
  • 阻燃反光条,带双重缝线。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加