咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内裤 XLIGHT
商品编号
090633
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090633 2XL
090633 3XL
090633 L
090633 M
090633 S
090633 XL
性别
通用款
通用款
通用款
通用款
通用款
通用款
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
男女通用尺码:
数量:

商品详情

商品名称:内裤 XLIGHT
商品编号:090633 2XL

适用于

建议温度 -10℃ 至 +10℃。适合在一年中的任何时候使用
技术说明

功能内衣由超细美利奴羊毛制成,保证出色的水汽输送和理想的温度调节。羊毛的抗菌与自洁特性使衣物长时间保持清新。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加