咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多制式夹克 固有
商品编号
091680
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091680 2XL
091680 3XL
091680 L
091680 M
091680 S
091680 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
3477.25
3477.25
3477.25
3477.25
3477.25
3477.25
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:多制式夹克 固有
商品编号:091680 2XL
标准

  • EN ISO 20471,S 码 2 类,自 M 码起 3 类。
  • EN 1149-5。
  • EN 61482-2,APC1,ATPV - 11 cal/cm²,ELIM - 10 cal/cm²
  • EN ISO 11611,级别 1 A1+A2。
  • EN ISO 11612 A1、A2、B1、C1、E2、F1。
  • EN ISO 13034 PB 6。

技术说明

设计先进的创新型多标准工作服。防护系数高,穿戴极为舒适。时尚的剪裁,优质的面料和良好的制作使其广受欢迎,使用寿命长。
固有的多制式工装夹克,面料结实,配有隐藏式单向塑料拉链。前部
较短,使夹克能提供最大的活动自由度,而后部裁剪较长,可提供最大的防护。
  • 前兜配有袋盖和搭扣。
  • 配隐藏式拉链的胸部口袋。
  • 用于固定测量仪或麦克风的挂环。
  • 背部加长。
  • 腰围可通过粘扣调节。
  • 阻燃反光条,带双重缝线。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加