咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Hybrid 夹克
商品编号
091427
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091427 2XL
091427 3XL
091427 L
091427 M
091427 S
091427 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
1739.29
1739.29
1739.29
1739.29
1739.29
1739.29
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:Hybrid 夹克
商品编号:091427 2XL
技术说明

多功能混合夹克,带有绗缝背部和胸部区域,搭配成型的软壳袖子(4 向弹力)可拆卸风帽抓绒领口衬里。
  • 坚固的正面拉链,内置防风条。
  • 胸部和前部口袋配拉链。
  • 加长背部和可调节的下摆抽绳。
  • 袖口带可调粘扣。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加