咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支撑螺栓和凸缘螺母
商品编号
313050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313050 4
313050 5
313050 6
313050 8
所需件数
直径
螺纹
长度 L
3
4mm
M10
39mm
4
5mm
M10
43mm
4
6mm
M12
50mm
4
8mm
M16
60mm
销售价 数量
 
223.38
223.38
258.69
331.73

商品详情

商品名称:支撑螺栓和凸缘螺母
商品编号:313050 8
适用于

所有车削卡盘或带有短锥刀柄的精镗头均符合 DIN 702-3 标准。
属性
所需件数
4
直径
8mm
螺纹
M16
长度 L
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加