咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
半电动剪式搬运车
商品编号
A91054
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91054 ACX10-E
宽度
导向滚轮直径
脚轮材料
负载能力
货叉滚轮材料
货叉滚轮直径
起升范围
重量
长度
540mm
180mm
聚氨酯
1000kg
尼龙
75mm
85mm - 800mm
144kg
1662mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:半电动剪式搬运车
商品编号:A91054 ACX10-E
技术说明

  • 升降台和搬运车的有机结合。
  • 配有0.8kW提升马达,仅需简单按键操作,便可轻松、快速完成提升。亦可使用手动模式。
  • 提升高度超过400mm时,侧向固定支脚落地,为车身提供更强的稳定性。
  • 含12V/60Ah的免维护电池。
  • 内置式充电机轻松完成充电作业。

属性
宽度
540mm
导向滚轮直径
180mm
脚轮材料
聚氨酯
负载能力
1000kg
货叉滚轮材料
尼龙
货叉滚轮直径
75mm
起升范围
85mm - 800mm
重量
144kg
长度
1662mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加