咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字基础设备,螺纹极限塞规 WMCD MultiCheck Digital
商品编号
486511
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于螺纹尺寸 M
  • 2-10
  • 12-20
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
486511 2-10
486511 12-20
供电
可充电
国际通用尺寸
所含电池数量
校准
检测记录
电池类型
直径
系列
读数
重量
长度
长度(已组装)
额定电压
电池驱动
CR2032
1
价格请垂询
制造商的检验记录
纽扣电池
28mm
多功能螺纹检规
0.01mm
250g
181mm
233mm
3V
电池驱动
CR2032
1
价格请垂询
制造商的检验记录
纽扣电池
35mm
多功能螺纹检规
0.01mm
530g
247mm
329mm
3V
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2-10
  • 12-20
数量:

商品详情

商品名称:数字基础设备,螺纹极限塞规 WMCD MultiCheck Digital
商品编号:486511 2-10
优点

使用基础设备检查不同螺纹尺寸。检查螺纹深度和检查螺纹的符合性可一次性完成。节约测量时间50%。轻松更换用坏的塞规。
供货范围

基础设备 WMCD MultiCheck Digital 包括 CR2032 电池。
技术说明

基础设备 Multicheck Digital,带有可换式量规插入件、测量套筒和防护套筒,用于检查尺寸准确性和测量螺纹深度。测量深度不超过 4 × D,最大 80 mm。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加