咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT可重新加注的压缩空气罐
商品编号
083544
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
内容
  • 620
  • 1000
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083544 620
083544 1000
填充量
密封材料
400ml
Viton
600ml
Viton
销售价 数量
 
902.51
1113.84
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 620
  • 1000
数量:

商品详情

商品名称:GARANT可重新加注的压缩空气罐
商品编号:083544 620

注意

不得与化学性较强的、腐蚀性或高粘度液体一起使用。
技术说明

可重新加注且可持续的铝制压缩空气罐,适用于不含丙酮的液体,如清洁剂、防锈和除锈剂。可通过通用阀杆补充气压。有一个安全阀,,用于防止压力过高。2 个喷嘴在两个位置上可调,以提供点束或喷雾。

  • 耐久的压缩空气罐

  • 符合人体工学的扳机设计,易于操作

  • 长喷嘴适用于狭窄和难以接近的区域


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加