咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
直接啮合、磨光的随动垫圈 右旋
商品编号
327470
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
加工范围直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
327470 9-16
327470 11-20
327470 13-24
327470 17-32
327470 21-40
327470 26-50
327470 33-64
加工范围直径
夹紧直径 A
配套适用的定心顶尖直径 D
长度 C
9mm - 16mm
8mm
4mm
38mm
11mm - 20mm
10mm
4mm
38mm
13mm - 24mm
12mm
6mm
36mm
17mm - 32mm
16mm
10mm
33mm
21mm - 40mm
20mm
12mm
30mm
26mm - 50mm
25mm
16mm
30mm
33mm - 64mm
32mm
16mm
30mm
销售价 数量
 
1938.36
1938.36
1938.36
1938.36
1938.36
1938.36
1938.36
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:直接啮合、磨光的随动垫圈 右旋
商品编号:327470 9-16

提示

随动垫圈兼容旧的编号为 327601/7611/7641/7651 的 Röhm CoAE 系统。
适用于

端面顶尖基体,编号 327455、327465。
技术说明

由高合金工具钢制成的随动垫圈,直接啮合,具有确定的磨光齿形。因此,精确定义的切刃半径可实现更长使用寿命和最佳抓握。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加