咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Chicago Pneumatic气动砂带机
商品编号
079570
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079570 3260D12
079570 3260D12K
079570 4200D24
079570 4200H18K
供电
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
带宽
带长
按照 EN 标准的最大振动
最大空气消耗
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
压缩空气驱动
3260D12
1/4inch
81.5dB(A)
13mm
305mm
< 2,5m/s2
1020l/min
26000min-1
300W
NPT
0.77kg
压缩空气驱动
3260D12K
1/4inch
81.5dB(A)
3,13 16-19mm
305mm
< 2,5m/s2
1020l/min
26000min-1
300W
NPT
0.77kg
压缩空气驱动
4200D24
1/4inch
78dB(A)
13mm
610mm
< 2,5m/s2
1260l/min
20000min-1
400W
NPT
1.39kg
压缩空气驱动
4200H18K
1/4inch
78dB(A)
3、13、16-19mm
457mm
< 2,5m/s2
1260l/min
20000min-1
400W
NPT
1.39kg
销售价 数量
 
9057.18
10487.26
9327.73
11311.81
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:Chicago Pneumatic气动砂带机
商品编号:079570 3260D12
技术说明

坚固耐用的砂带研磨机,适合专业应用。
  • 360°旋转磨头
  • 轻松切换磨料和触点臂
  • 简洁而坚固耐用的设计

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加