咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工螺丝起子/螺丝刀/改锥,适用于十字头,配有双组分 Haptoprene 握柄, 薄型刀身,VDE 完全绝缘
商品编号
668902
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
十字头规格
  • 1
  • 2
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668902 1
668902 2
刀杆长度
总长度
用于螺丝直径
80mm
180mm
2.1–3mm
100mm
205mm
3.1–5.2mm
销售价 数量
 
152.54
201.32
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
  • 2
数量:

商品详情

商品名称:电工螺丝起子/螺丝刀/改锥,适用于十字头,配有双组分 Haptoprene 握柄, 薄型刀身,VDE 完全绝缘
商品编号:668902 1
应用

用于在 1000 V 以内的电压下工作。
技术说明

手柄和刀杆完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准。每把螺丝起子都会在水浴中进行抗击穿测试。
造型符合人体工学的强力握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和抗冲击的塑料芯体。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。刀杆采用铬钒钢。
采用薄型刀身 = 减小深处螺栓元件和弹簧元件的刀身直径/绝缘直径(绝缘直径 = 刀身直径)。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加