咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
251707
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251707 20/16
251707 25/16
251707 32/16
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
卡爪
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
总长度 L
接口 / 接头
用于夹钳的螺丝
配套适用的转位刀片
MVJNR/L 2020K16
25mm
20mm
16mm
259038 2
259031 39
259025 3
32mm
125mm
20×20mm
259021 1
VN..1604..
MVJNR/L 2525M16
32mm
25mm
16mm
259038 2
259031 39
259025 3
32mm
150mm
25×25mm
259021 1
VN..1604..
MVJNR/L 3225P16
32mm
32mm
16mm
259038 2
259031 39
259025 3
32mm
170mm
259021 1
VN..1604..
销售价 数量
 
2054.08
2219.60
2629.96

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:251707 32/16


技术参数
标准
DIN ISO 5610
内冷式
应用形式
左向
手柄类型
车刀杆
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
ISO 代码 刀杆
MVJNR/L 3225P16
作用宽度 L4
32mm
刀柄规格
32mm
刀片尺寸
16mm
卡爪
259038 2
可转位刀片布置
垫片
259031 39
垫片螺栓
259025 3
头部长度 L1
32mm
总长度 L
170mm
接口 / 接头
用于夹钳的螺丝
259021 1
配套适用的转位刀片
VN..1604..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加