咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master eco 车刀杆,短型
商品编号
250628
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250628 20/11
250628 20/15
250628 25/15
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
卡爪,螺栓,弹簧
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
总长度 L
系列
配套适用的转位刀片
DDJNR/L 2020K11
25mm
20mm
11mm
269007 1
259027 3
35mm
125mm
GARANT Master eco
DN.. 1104..
DDJNR/L 2020K15
25mm
20mm
15mm
259036 24
259031 50
259027 8
40mm
125mm
GARANT Master eco
DN..1506..
DDJNR/L 2525M15
32mm
25mm
15mm
259036 24
259031 45
259027 8
40mm
150mm
GARANT Master eco
DN..1506..
销售价 数量
 
2754.63
2754.63
3095.76
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master eco 车刀杆,短型
商品编号:250628 20/11

技术说明

直接在切刃上进行的高效冷却和附加的后刀面冷却。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加