咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗磨砂轮 Cubitron™ 3 CUT AND GRIND
商品编号
560446
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径 × 砂轮宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
560446 125X4
560446 178X4
560446 230X4
孔直径
形状说明
材料宽度
砂轮厚度
砂轮直径
22.23mm
直头
12.6mm - 21mm
4.2mm
125mm
22.23mm
直头
12.6mm - 21mm
4.2mm
178mm
22.23mm
直头
12.6mm - 21mm
4.2mm
230mm
销售价 数量
 
139.73
221.90
349.36
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:粗磨砂轮 Cubitron™ 3 CUT AND GRIND
商品编号:560446 125X4
应用

可用作粗加工砂轮和切割砂轮,因此特别适用于切割、打磨和填缝。适合在不锈钢和钢上使用。
规格

A36R-BF
技术说明

粗加工砂轮,采用创新 Cubitron™ 3 精密成型陶瓷磨料,适合加工不锈钢和钢。磨削量和使用寿命俱佳。无需施加较大的按压力,因而作业时非常轻松。
改进的精密成型 Cubitron™ II 颗粒具有优化微晶结构,可实现更高功率、更佳性能和可持续性。与 Cubitron™ II 相比,切割速度提高 5% 且研磨特性更加平稳。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加