咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
头戴式耳罩 Peltor™ X 系列
商品编号
097755
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097755 X1
097755 X2
097755 X4
097755 X5
SNR 值(隔音值)
制造商名称
系列
27dB(A)
X1
Peltor™ X 系列
31dB(A)
X2
Peltor™ X 系列
33dB(A)
X4
Peltor™ X 系列
37dB(A)
X5
Peltor™ X 系列
销售价 数量
 
287.71
345.85
473.68
520.14

商品详情

商品名称:头戴式耳罩 Peltor™ X 系列
商品编号:097755 X2

技术说明

3M™ Peltor™ X 系列套头式听力防护耳罩能可靠防护噪音,具有符合人体工程学、美学、现代设计和长寿面的特点。套头式听力防护耳罩虽然结构纤巧,但能提供最大的隔音效果。采用轻质、双壳设计的耳塞具有非常高的佩戴舒适性。
提示

用于 X 系列的卫生套装,编号 097764。
技术说明
Advertisement
双层罩壳,隔音系数高,设计先进,满足大多数工业应用的需求。

  • 重量轻,使用时倍感舒适。

  • 包覆硬质塑料的头箍可承受极高负荷,持久耐用。


技术说明
中等隔音,窄型设计。SNR = 31 dB(H = 34 dB,M = 29 dB,L = 20 dB)。
属性
SNR 值(隔音值)
31dB(A)
制造商名称
X2
系列
Peltor™ X 系列
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加