咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快装插件,用于攻丝夹头 MLA
商品编号
338120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
338120 11
338120 16
338120 25
GARANT 备用高速螺母,编号 309610
外径 D
夹紧范围直径 D1
悬伸长度 L
攻丝范围
最大拧紧扭矩
直径 d
配套适用的 ER 弹簧夹套
11
19mm
2mm - 6mm
17mm
M1 ? M5
20Nm
20mm
11mm
16
28mm
2mm - 10mm
24mm
M3 − M12
60Nm
20mm
16mm
25
42mm
2mm - 16mm
27mm
M6 − M20
70Nm
32mm
25mm
销售价 数量
 
2595.87
2134.76
2493.39

商品详情

商品名称:快装插件,用于攻丝夹头 MLA
商品编号:338120 25
适用于

攻丝快换夹头 MLA,带有长度微量补偿功能,编号 338100 − 338121。
可选附件

ER 螺纹钻夹头,参见编号 309399− 309447。
属性
GARANT 备用高速螺母,编号 309610
25
外径 D
42mm
夹紧范围直径 D1
2mm - 16mm
悬伸长度 L
27mm
攻丝范围
M6 − M20
最大拧紧扭矩
70Nm
直径 d
32mm
配套适用的 ER 弹簧夹套
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加