咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自夹紧式高效钻夹头
商品编号
341000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
341000 15
341000 30
341000 65/10
341000 65/12
341000 100/12
341000 100/16
341000 130
341000 160/16
341000 160/18
型号
外径
夹紧范围
最大钻夹头锥孔直径
钻头长度,打开后
钻夹头锥孔
钻夹头长度 闭合后
15
19mm
0.2mm - 1.5mm
6.35mm
35mm
B 6
37mm
30
24mm
0.2mm - 3mm
10.094mm
44mm
B 10
47.5mm
65/10
34mm
0.5mm - 6.5mm
10.094mm
61.5mm
B 10
68mm
65/12
34mm
0.5mm - 6.5mm
12.056mm
61.5mm
B 12
68mm
100/12
43mm
0.5mm - 10mm
12.056mm
80mm
B 12
91.5mm
100/16
43mm
0.5mm - 10mm
15.733mm
80mm
B 16
91.5mm
130
50mm
1mm - 13mm
15.733mm
90.5mm
B 16
103mm
160/16
56mm
3mm - 16mm
15.733mm
95.5mm
B 16
109mm
160/18
56mm
3mm - 16mm
17.431mm
95.5mm
B 18 缩短型
109mm
销售价 数量
 
3081.72
2561.91
2500.03
2500.03
2500.03
2500.03
2524.78
2883.69
2883.69

商品详情

商品名称:自夹紧式高效钻夹头
商品编号:341000 65/10

技术说明

高性能精密三爪钻夹头。高同轴度精度,无键,高夹紧力。简单的手动拆卸。磨损部件经硬化处理并且可更换。
标准

DIN 238
应用

用于台式钻床,铣床,车床。与编号 342300 − 342850 的心轴一起使用或直接用于机器主轴。

属性
型号
65/10
外径
34mm
夹紧范围
0.5mm - 6.5mm
最大钻夹头锥孔直径
10.094mm
钻头长度,打开后
61.5mm
钻夹头锥孔
B 10
钻夹头长度 闭合后
68mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加