咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动剪式升降平台车
商品编号
A91053
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91053 TFD35
台面厚度
装卸面 宽度
装卸面 长度
负载能力
起升范围
轮子直径
重量
高度
53mm
500mm
910mm
350kg
370mm - 1300mm
125mm
105kg
975mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:手动剪式升降平台车
商品编号:A91053 TFD35
技术说明

本系列升降平台满足大部分工业需求。
  • 结构坚固,高质量液压缸,使用寿命长,带超载泄压阀。
  • 高承载PU脚轮,2个万向型脚轮,2个固定型脚轮,万向型脚轮带刹车,所有脚轮均带防护装置。
  • 脚踏起升,拉线式把手实现阻尼式缓降。

属性
台面厚度
53mm
装卸面 宽度
500mm
装卸面 长度
910mm
负载能力
350kg
起升范围
370mm - 1300mm
轮子直径
125mm
重量
105kg
高度
975mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加