咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
顶爪套装,3 件套
商品编号
313700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
配套适用的卡盘型号
  • 170
  • 210
  • 254
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313700 170
313700 210
313700 254
孔中心距 a
孔距 b
宽度 B
槽宽 D
用于 DIN 912 型螺纹
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
15mm
20mm
32mm
12mm
M10
170mm
72mm
40mm
24mm
25mm
35mm
14mm
M12
210mm
95mm
45mm
30mm
30mm
50mm
16mm
M12
254mm
110mm
45mm
销售价 数量
 
747.55
794.53
915.85
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
  • 170
  • 210
  • 254
数量:

商品详情

商品名称:顶爪套装,3 件套
商品编号:313700 170
材料

由 16MnCr5 制成的高品质产品。
可选附件

槽块,编号 313505 − 313605。
提示

  • 为与车床夹头适配,请比较啮合齿、槽宽(D)和孔距(a、b)。
  • 铝合金顶爪,可按需提供。

技术说明

精铣削的凹槽和啮合齿,经研磨处理。
适用于

动力卡盘,厂商:Schunk,Röhm 以及其他动力卡盘制造商。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加