咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标准夹紧扳手
商品编号
317800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
317800 80
317800 100
317800 125
317800 160
317800 200
317800 250
317800 315
317800 350
317800 400
同样配套适用于卡盘直径
四方头
用于卡盘直径
6mm
80mm
8mm
100mm
140mm
9mm
125mm
10mm
160mm
11mm
200mm
12mm
250mm
14mm
315mm
14mm
350mm
17mm
400mm
销售价 数量
 
340.35
340.35
340.35
428.21
428.21
518.60
698.05
698.05
873.75

商品详情

商品名称:标准夹紧扳手
商品编号:317800 80
应用

卡盘,编号 310100 − 312700。
提示

用于规格为 74 的卡盘,见编号为 626000 的六角扳手。
属性
同样配套适用于卡盘直径
四方头
6mm
用于卡盘直径
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加